詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BE-1

品名 : 1310mmx50m/1.5mm プラダン(熱罫線入)

仕様

メーカー 住化プラステック 型番 HK15025
商品名 サンプライ 熱罫線品 材質 ポリプロピレン
1310mm 長さ 50m
厚み 1.5mm 罫線間隔 35mm
衝撃に強く、繰り返し使用できます。
柱の養生にも使えます。
追加説明
カタログ価格

35,100 (税抜)/ 38,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 05:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1428ページ
バリエーション一覧
EA911BE-1 1310mmx50m/1.5mm プラダン(熱罫線入)
EA911BE-2 1310mmx25m/3.0mm プラダン(熱罫線入)
EA911BE-3 1310mmx25m/4.0mm プラダン(サンプライ/熱罫線入)
EA911BE-4 1310mmx15m/5.0mm プラダン(サンプライ/熱罫線入)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top