品番 : EA911BE-3
品名 : 1310mmx25m/4.0mm プラダン(サンプライ/熱罫線入)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 型番 | HK40060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンプライ 熱罫線品 | 幅(mm) | 1310 |
| 長さ(m) | 25 | 厚み(mm) | 4.0 |
| 材質 | ポリプロピレン | 罫線間隔 | 35mm |
| 衝撃に強く、繰り返し使用できます。 | |||
| 柱の養生にも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BE-1 1310mmx50m/1.5mm プラダン(熱罫線入) |
| EA911BE-2 1310mmx25m/3.0mm プラダン(熱罫線入) |
| EA911BE-3 1310mmx25m/4.0mm プラダン(サンプライ/熱罫線入) |
| EA911BE-4 1310mmx15m/5.0mm プラダン(サンプライ/熱罫線入) |
