詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BF-10

品名 : 900x900mm/約5mm 当て布団

仕様

用途 床・廊下など作業時や工具の置き場などに サイズ 900×900mm
厚み 約5mm 材質 表面:不織布
中綿:再生化学繊維
裏面(ノンスリップ部):PVC
入数 1枚
裏面にノンスリップ加工!すべり知らずの当て布団
脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくく、建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA911BF-10 900x900mm/約5mm 当て布団
EA911BF-11 0.9x1.8m/約5mm 当て布団(滑り止め付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 表面
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top