品番 : EA911BF-11
品名 : 0.9x1.8m/約5mm 当て布団(滑り止め付)
仕様
| 用途 | 床・廊下など作業時や工具の置き場などに | サイズ | 900×1800㎜ |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約5mm | 材質 | 表面:不織布 中綿:再生化学繊維 裏面(ノンスリップ部):PVC |
| 入数 | 1枚 | ||
| 裏面にノンスリップ加工!すべり知らずの当て布団 | |||
| 脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくく、建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BF-10 900x900mm/約5mm 当て布団 |
| EA911BF-11 0.9x1.8m/約5mm 当て布団(滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
