品番 : EA911BF-1A
品名 : 1.0x1.0m/約10mm 当て布団
仕様
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 約10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1kg | 材質 | 綿+ポリエステル混紡 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 運搬作業等の商品保護に | |||
| 予告なく色変更する場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/01 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BF-1A 1.0x1.0m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-2A 1.0x2.0m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-3A 1.5x2.4m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-4A 1.75x2.4m/約10mm 当て布団 |
ウェブカタログ画像
拡大
