品番 : EA911BF-3A
品名 : 1.5x2.4m/約10mm 当て布団
仕様
| 用途 | 運搬作業等の商品保護に | サイズ | 1500×2400mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約10mm | 重量 | 約3.3kg |
| 材質 | 綿+ポリエステル混紡 | 入数 | 1枚 |
| 予告なく色変更する場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BF-1A 1.0x1.0m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-2A 1.0x2.0m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-3A 1.5x2.4m/約10mm 当て布団 |
| EA911BF-4A 1.75x2.4m/約10mm 当て布団 |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
