品番 : EA911BF-32A
品名 : 1.1x1.7~3.7m/約4mm 当て布団(伸縮)
仕様
| 用途 | 運搬作業等の商品保護に。 | サイズ | 1100mm×1.7~3.7m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約4mm | ふち色 | 赤 |
| 材質 | 本体:ナイロン 中ゴム:12コール(約10.5mm巾) |
入数 | 1枚 |
| 伸縮自在のキルティング製当て布団 | |||
| 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。 | |||
| ※メーカー事情により色が異なる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BF-31A 1.1x1.2~2.8m/約4mm 当て布団(伸縮) |
| EA911BF-32A 1.1x1.7~3.7m/約4mm 当て布団(伸縮) |
| EA911BF-41A 1.4x2.0~4.0m/約4mm 当て布団(伸縮) |
ウェブカタログ画像
拡大
※メーカー事情により色が異なる場合があります。
