詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BF-41A

品名 : 1.4x2.0~4.0m/約4mm 当て布団(伸縮)

仕様

用途 運搬作業等の商品保護に。 サイズ 1400mm×2.0~4m
厚み 約4mm ふち色 赤もしくは緑(生産時による)
材質 本体:ナイロン
中ゴム:12コール(約10.5mm巾)
入数 1枚
伸縮自在のキルティング製当て布団
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
※メーカー事情により色が異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA911BF-31A 1.1x1.2~2.8m/約4mm 当て布団(伸縮)
EA911BF-32A 1.1x1.7~3.7m/約4mm 当て布団(伸縮)
EA911BF-41A 1.4x2.0~4.0m/約4mm 当て布団(伸縮)
ウェブカタログ画像
※メーカー事情により色が異なる場合があります。
  • ※メーカー事情により色が異なる場合があります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top