品番 : EA911T-1
品名 : 2.3x3.1m トラックシート(1ton用)
仕様
| サイズ(m) | 2.3×3.1 | 適用 | 1t |
|---|---|---|---|
| 素材 | エステル帆布、特殊樹脂防水 | 厚み | 0.5mm |
| ゴムバンド(5m) | 2本 | ゴムバンド幅 | 15mm |
| ハトメピッチ | 2300mm方向:460mm 3500mm方向:440mm 穴の個数:全26個 |
特長 | 耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。 |
| ハトメサイズ | φ12 | 引張強度(N/3cm) | タテ:1041.3 ヨコ:900.1 |
| 伸度(%) | タテ:13.1 ヨコ:19.9 |
引裂強度(N/3cm) | タテ:4.3 ヨコ:3.7 |
| ハトメ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911T 1.9x2.1m トラックシート(軽四用) |
| EA911T-1 2.3x3.1m トラックシート(1ton用) |
| EA911T-2 2.3x3.5m トラックシート(2ton用) |
| EA911T-3 3200x4700mm トラックシート(2tonロング用) |
| EA911T-4 4600x6000mm トラックシート(4ton用) |
ウェブカタログ画像
拡大
