詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911T-4

品名 : 4.6x6.0m トラックシート(4ton用)

仕様

適用 4t サイズ 4.6×6.0m
厚み 0.5mm ゴムバンド 幅:15㎜
長さ:5m
ハトメ数 42個 ハトメ内径 φ12㎜
引張強度 タテ:953.1N/3cm
ヨコ:1276.7N/3cm
伸度 タテ:13.0%
ヨコ:16.8%
引裂強度 タテ:5.7N/3cm
ヨコ:4.9N/3cm
材質 エステル帆布(特殊樹脂防水)
ゴムバンド4本付属
ハトメ付
耐久性・耐候性に優れており、完全防水
車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など、各分野に幅広くご利用頂けます。
追加説明
カタログ価格

43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1734ページ
バリエーション一覧
EA911T 1.9x2.1m トラックシート(軽四用)
EA911T-1 2.3x3.1m トラックシート(1ton用)
EA911T-2 2.3x3.5m トラックシート(2ton用)
EA911T-3 3.2x4.7m トラックシート(2tonロング用)
EA911T-4 4.6x6.0m トラックシート(4ton用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top