品番 : EA911TA-6
品名 : 1.8x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布)
一般的なトラックシートより丈夫で、対候性・防水性に優れています
仕様
| 材質 | ポリエステル織布 塩ビコーティング | サイズ(m) | 1.8×3.6 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | カラー | ODグリーン |
| 別注サイズ対応可能です。 | |||
| 一般的なトラックシートより丈夫で、対候性・防水性あり | |||
| ハトメ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1734ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911TA-6 1.8x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布) |
| EA911TA-7 3.6x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布) |
ウェブカタログ画像
拡大
