詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911TA-7

品名 : 3.6x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布)

仕様

サイズ(m) 3.6×3.6 材質 ポリエステル織布 塩ビコーティング
厚み 0.5mm カラー ODグリーン
一般的なトラックシートより丈夫で、対候性・防水性あり
別注サイズ対応可能です。
ハトメ付き(ハトメ内径:約11mm)
追加説明
カタログ価格

36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1734ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA911TA-6 1.8x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布)
EA911TA-7 3.6x3.6m OD色トラックシート(ポリエステル織布)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top