品番 : EA911TG-31A
品名 : 16-23mmx1m トラック用ゲートプロテクター
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | GT-S1BK |
|---|---|---|---|
| 取付部 | 16~23mm用 | 全長 | 1m |
| 材質 | 塩化ビニール樹脂 | ||
| 軽トラックに取付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける時、キズや損傷から大切な荷物とおクルマを守ります。 | |||
| 塩化ビニール樹脂製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも長期間耐用します。 | |||
| トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。 | |||
| カッター1本で取付け簡単 | |||
| ※両面テープは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1734ページ | ||||
