詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-41A

品名 : 650x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 CM-NR
サイズ(W×H)mm 650×500 材質 ポリエステル
重量 50g(1枚) 入数 2枚
ストレッチタイプのマグネット式遮光カーテン
紫外線約95%カット+直射日光をカット
内蔵された6個の強力マグネットでしっかり固定
両面に消臭・抗菌加工
軽自動車・コンパクトカー・セダンに最適です
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 13:23現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2460ページ
バリエーション一覧
EA912-41A 650x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚)
EA912-42A 750x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚)
ウェブカタログ画像
2枚入
  • 2枚入
  • 2枚入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top