品番 : EA912-42A
品名 : 750x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | CM-NB |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 750×500 | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 65g(1枚) | 入数 | 2枚 |
| ストレッチタイプのマグネット式遮光カーテン | |||
| 紫外線約95%カット+直射日光をカット | |||
| 内蔵された6個の強力マグネットでしっかり固定 | |||
| 両面に消臭・抗菌加工 | |||
| ミニバン・SUV・ワンボックスカーに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912-41A 650x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚) |
| EA912-42A 750x500mm 遮光カーテン(マグネット式/2枚) |
