詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-51

品名 : 500x390mm カーテン(車用/S/2枚入)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 C-SS
サイズ(W×H) 500×390mm 重量 約230g
材質 カーテン:ポリエステル(難燃性素材使用)
カーテンレール:アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)
対応窓枠高さ 370~440㎜
付属品 刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
UVカット効果、冷房効果アップ
様々な車に対応可能!
アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)
カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。
ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き
ストレッチタイプのカーテン生地です。
<注意>
・上部のカーテンレールはアルミ製で窓枠のカーブ合わせてフィットさせることができますが、カーブがきつい場合は、カーテンの開け閉めに不具合が生じる場合があります。
・両面テープの接地面によっては、粘着効果が得られないこともあります。(例えば布地や、表面に凹凸加工あるものなど。)
・紫外線の影響で長く利用するとカーテンに多少の色あせが生じます。
・生産ロットにより一部色合いが多少異なる場合があります。
・取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。

【両面テープ使用に関しての注意】
・固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
・両面テープで固定したら24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。
追加説明
カタログ価格

3,080 (税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/20 02:05現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2521ページ
バリエーション一覧
EA912-51 500x390mm カーテン(車用/S/2枚入)
EA912-52 500x470mm カーテン(車用/L/2枚入)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top