品番 : EA912-52
品名 : 500x470mm カーテン(車用/L/2枚入)
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | C-SL |
---|---|---|---|
サイズ(W×H) | 500×470㎜ | 重量 | 約250g |
材質 | カーテン:ポリエステル(難燃性素材使用) レール:アルミニウム(上)、ABS樹脂(下) |
対応窓枠高さ | 450~530㎜ |
付属品 | 刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 | ||
UVカット効果、冷房効果アップ | |||
様々な車に対応可能! | |||
アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ) | |||
カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。 | |||
ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き | |||
ストレッチタイプのカーテン生地です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 09:06現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2568ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA912-51 500x390mm カーテン(車用/S/2枚入) |
EA912-52 500x470mm カーテン(車用/L/2枚入) |