品番 : EA912A-12
品名 : 670x820mm タイヤカバー(4本用)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | TC-11 |
|---|---|---|---|
| 適用車 | 普通乗用車 | タイヤ数 | 4本用 |
| タイヤ幅 | 195mm以下 | タイヤ外径 | 660mm以下 |
| 使用時サイズ | φ670×820(H)mm | 参考タイヤサイズ | 175/70R14、185/65R15、195/65R15、185/60R16 |
| 重量 | 約340g | 材質 | 300デニールポリエステル |
| カラー | ライトブラウン | 付属品 | タイヤ位置確認シール |
| タイヤの防護に | |||
| 厚手生地を使用!耐久性アップ! | |||
| UVカット、水や埃よごれに強い | |||
| 300デニールポリエステル生地を採用 | |||
| 強風でカバーが飛ばされないようしっかり固定するコードロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912A-11 580x760mm タイヤカバー(4本用) |
| EA912A-12 670x820mm タイヤカバー(4本用) |
| EA912A-13 770x1000mm タイヤカバー(4本用) |
| EA912A-14 800x1200mm タイヤカバー(4本用) |
ウェブカタログ画像
拡大
