詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-13

品名 : 770x1000mm タイヤカバー(4本用)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 TC-12
適用車 ミニバン タイヤ数 4本用
タイヤ幅 235mm以下 タイヤ外径 760mm以下
使用時サイズ φ770×1000(H)mm 参考タイヤサイズ 205/60R16、205/65R16、215/60R17、195/50R19
重量 約460g 材質 300デニールポリエステル
カラー ライトブラウン 付属品 タイヤ位置確認シール
タイヤの防護に
厚手生地を使用!耐久性アップ!
UVカット、水や埃よごれに強い
300デニールポリエステル生地を採用
強風でカバーが飛ばされないようしっかり固定するコードロック付き
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA912A-11 580x760mm タイヤカバー(4本用)
EA912A-12 670x820mm タイヤカバー(4本用)
EA912A-13 770x1000mm タイヤカバー(4本用)
EA912A-14 800x1200mm タイヤカバー(4本用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top