詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-21

品名 : 0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用)

仕様

メーカー コンパル 型番 028799
サイズ 500mm×3m 厚み 7mm
材質 水草
凍結やぬかるみから足元をしっかりガード
凍結時の安心歩行に
玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ
水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。
庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
季節を選ばず通年の使用ができます。
※天然素材製の手作りの為、仕上がりの形状などに多少の誤差がある場合があります。
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/23 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2471ページ
バリエーション一覧
EA912A-21 0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用)
EA912A-22 0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top