品番 : EA912A-22
品名 : 0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 030396 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800mm×3m | 厚み | 7mm |
| 材質 | 水草 | ||
| 凍結やぬかるみから足元をしっかりガード | |||
| 凍結時の安心歩行に | |||
| 玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ | |||
| 水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。 | |||
| 庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に | |||
| 季節を選ばず通年の使用ができます。 | |||
| ※天然素材製の手作りの為、仕上がりの形状などに多少の誤差がある場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2471ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912A-21 0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用) |
| EA912A-22 0.8x 3m/7.0mm 滑り止めマット(雪道脱出用) |
ウェブカタログ画像
拡大
