品番 : EA912AB-1
品名 : 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1567 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | タイヤ外径 | 640mm以下 |
| タイヤ幅 | 190mm以下 | 使用時サイズ(直径×高さ) | 650×800mm |
| 重量(g) | 280 | 適用車 | 軽・小型乗用車 |
| 参考車種 | ワゴンR、ムーブ、ライフ等 | カラー | シルバー |
| 難燃加工で安心・安全 | |||
| 着脱しやすいファスナー付 | |||
| カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 | |||
| 4本用 | |||
| 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 | |||
| 耐久性に優れた高級厚手生地使用 | |||
| ※完全防水ではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/19 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AB-1 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-2 750x 900mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-3 800x1200mm タイヤカバー(難燃加工) |
