品番 : EA912AB-3
品名 : 800x1200mm タイヤカバー(難燃加工)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1569 |
|---|---|---|---|
| 適用車 | RV車 | 使用時サイズ(直径×高さ) | 800×1200mm |
| タイヤ幅 | 280mm以下 | タイヤ外径 | 790mm以下 |
| 参考車種 | ランドクルーザー、プラド、パジェロ等 | 材質 | ポリエステル |
| 重量(g) | 480 | ||
| 難燃加工生地使用 | |||
| 着脱しやすいファスナー付 | |||
| 4本用 | |||
| 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 | |||
| 完全防水ではありません。 | |||
| カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 | |||
| 耐久性に優れた高級厚手生地使用 | |||
| ※完全防水ではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/21 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AB-1 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-2 750x 900mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-3 800x1200mm タイヤカバー(難燃加工) |
