詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AB-16

品名 : 800x1000mm タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)

仕様

適合車種 乗用車 使用時サイズ 800×1000mm
(マチ:100×100mm)
材質 高密度ポリエチレン 総重量 2.4kg
入数 100枚
季節タイヤ(夏・冬)交換時の保管に
袋にマチがあるため、タイヤの出し入れが簡単です。
追加説明
カタログ価格

4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/17 22:56現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 0289ページ
バリエーション一覧
EA912AB-16 800x1000mm タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
EA912AB-17 800x1500mm タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚
  • タイヤサイズ:205/60R16
  • タイヤサイズ:175/65R16
  • 入数:100枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top