品番 : EA912AB-17
品名 : 800x1500mm タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
仕様
| 適合車種 | SUV・ミニバン | 使用時サイズ | 800×1500mm (マチ:200×200mm) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ポリエチレン | 総重量 | 4.4kg |
| 入数 | 100枚 | ||
| 季節タイヤ(夏・冬)交換時の保管に | |||
| 袋にマチがあるため、タイヤの出し入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/17 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AB-16 800x1000mm タイヤ保管袋(乗用車用/100枚) |
| EA912AB-17 800x1500mm タイヤ保管袋(SUV用/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です