品番 : EA912AC-2
品名 : 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | ASK645 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | オートソック(AutoSock) | 材質 | ポリエステル繊維 |
| 重量 | 1kg | ||
| 雪道約100km走行可能 | |||
| 夏タイヤ・冬タイヤに使用可能 | |||
| 時速50km/h以下 | |||
| チェーン規制対応品 | |||
| タイヤにかぶせるだけで簡単装着 | |||
| 軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません | |||
| クリアランスの少ない車にも装着可能 | |||
| 今までにない驚異の乗り心地 | |||
| ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止 | |||
| 乗用車用(※軽自動車には対応しておりません) | |||
| ※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/05/14 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0288ページ 2471ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AC-1 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) |
| EA912AC-2 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) |
| EA912AC-3 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) |
| EA912AC-4 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) |
| EA912AC-5 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) |
