詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AC-5

品名 : 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)

仕様

メーカー 中発販売 型番 ASK697
シリーズ オートソック(AutoSock) 材質 ポリエステル繊維
重量 1kg
雪道約100km走行可能
夏タイヤ・冬タイヤに使用可能
時速50km/h以下
チェーン規制対応品
タイヤにかぶせるだけで簡単装着
軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません
クリアランスの少ない車にも装着可能
今までにない驚異の乗り心地
ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止
乗用車用(※軽自動車には対応しておりません)
※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/19 16:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0291ページ 2533ページ
バリエーション一覧
EA912AC-1 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
EA912AC-2 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
EA912AC-3 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
EA912AC-4 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
EA912AC-5 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
ウェブカタログ画像
  • タイヤサイズ適合表

商品動画

チェーン装着の仕方 チェーン装着の仕方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top