詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HE-41

品名 : 195mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 CO-HWG
全長 195mm 刃長 60mm
材質 刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌)
ハンドル:エラストマー樹脂
カラー グリーン
重量 69g サイズ 195×76×10mm
硬い物は切らないでください。
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。
過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)
耐薬品性、非磁性に優れています。
食洗機対応
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/31 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2113ページ

代替品

EA912HE-42
  • 品番

    EA912HE-42

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA912HE-41 195mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製)
EA912HE-42 216mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top