品番 : EA912HE-42
品名 : 216mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製)
仕様
| メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | COL-HWB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 216mm | 刃長 | 80mm |
| 材質 | 刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂 |
カラー | ブラック |
| 重量 | 77g | サイズ | 216×76×10mm |
| 硬い物は切らないでください。 | |||
| セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。 | |||
| 過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。) | |||
| 耐薬品性、非磁性に優れています。 | |||
| 食洗機対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912HE-41 195mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製) |
| EA912HE-42 216mm はさみ(銀抗菌・セラミックス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

