品番 : EA912J-47
品名 : 465-600x245x220mm 水切り(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
大容量の洗い物をすっきり干せるトレイ付きの水切りラック
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3108 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 465~600×245×220 | 材質 | 本体:ステンレススチール(粉体塗装) バー:天然木 ポケット:ABS樹脂 |
重量 | 1.65kg | バスケット内寸 | 390×225×130(H)mm |
可動範囲 | 約390~600mm | 耐荷重 | 5kg |
※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
伸縮式なのでシンクサイズに合わせて使用できます。 | |||
持ち手に布巾を干すことができます。まな板も立てて干すことが出来て便利。 | |||
お皿を立てて干すことができます。カトラリーなどを干すのに便利なポケット付き。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2203ページ |
代替品
|