品番 : EA912J-71
品名 : 250x500x 20mm まな板(ポリエチレン製)
仕様
| サイズ(mm) | 250×500×20(t) | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.3 | 耐熱温度 | -30℃~+90℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,770 円(税抜)/ 8,547 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912J-71 250x500x 20mm まな板(ポリエチレン製) |
| EA912J-72 270x500x 20mm まな板(ポリエチレン製) |
| EA912J-73 300x600x 20mm まな板(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大

