詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-73

品名 : 300x600x 20mm まな板(ポリエチレン製)

仕様

サイズ(mm) 300×600×20(t) 材質 ポリエチレン
重量(kg) 3.3 耐熱温度 -30℃~+90℃
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA912J-71 250x500x 20mm まな板(ポリエチレン製)
EA912J-72 270x500x 20mm まな板(ポリエチレン製)
EA912J-73 300x600x 20mm まな板(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top