品番 : EA912NB-21A
品名 : 600mm 木製しゃもじ
仕様
| 全長 | 600mm | 頭幅 | 141mm |
|---|---|---|---|
| 先厚 | 6mm | 材質 | ブナ材 |
| 業務用ロングサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912NB-21A 600mm 木製しゃもじ |
| EA912NB-22A 1200mm 木製しゃもじ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
