詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912NB-22A

品名 : 1200mm 木製しゃもじ

仕様

全長 1200mm 頭幅 190mm
先厚 11mm 材質 ブナ材
業務用ロングサイズ
追加説明
カタログ価格

8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA912NB-21A 600mm 木製しゃもじ
EA912NB-22A 1200mm 木製しゃもじ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top