品番 : EA913AC-41A
品名 : 900g 除草剤(除草&予防粒)
仕様
容量 | 0.9kg | 成分 | 食品由来成分、鉱物質細粒等 |
---|---|---|---|
有効期間 | 除草効果:約3ヶ月 虫よけ効果:約1ヵ月 ※雑草の種類、環境、気象条件によって異なります。 |
重量(g) | 935g |
サイズ(W×D×H)mm | 120×260×95 | 使用方法 | 【使用方法】 フタを開けて、雑草を生やしたくない場所に散布する。(1秒あたり10~20g※) 【雑草の種類】 一年生および多年生雑草 【使用量】 予防:60~200g/㎡ 除草:200g/㎡(草丈10cm以下) 【使用場所】 お庭周り、おうち周り、駐車場、お墓周り 除草:雑草の生えはじめに(草丈10cm以下) 予防:雑草の生える前に 枯らした後に ※雑草の種類、環境、気象条件によって異なります 【効果的な使い方】 成分は根から吸収されるので、土壌が適度に湿った状態で使用してください。土壌が極端に乾燥していると効果が劣ります。雨が降る前や降った後、もしくは水をまく前や後に本品を散布してください。 |
根まで枯らして3ヵ月生えない ※雑草の種類、気象条件によって異なります。 | |||
粒なのに速く効く、家のまわり・駐車場、道路・空地・墓地 | |||
強くてやっかいな雑草にも効く ヨモギ、セイタカアワダチソウ、アレチノギク、スズメノカタビラ、セイヨウタンポポ、オオバコなど ※ササ、スギナ、ドクダミには効果がありません。 |
|||
非農耕地用 | |||
生え始めの雑草、雑草の生える前、枯らした後に | |||
天然由来虫よけ成分プラス | |||
食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用 | |||
食品成分から作られた粒タイプの除草剤。 | |||
爽やかなフルーツの香り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/02 08:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2616ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913AC-41A 900g 除草剤(除草&予防粒) |
EA913AC-42A 3.0kg 除草剤(除草&予防粒) |