詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913AE-11

品名 : 500ml コケ取り剤スプレー(希釈タイプ)

仕様

メーカー パネフリ工業 容量 500ml
成分 グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 対象物 コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類、
効果発現まで 数時間~2日 散布面積 約3㎡
使用方法 ・消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。
スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。
壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。
・数時間から2日後にはコケが消え始めます。
変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。
・数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。
一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。
外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
希釈タイプ
非農耕地専用
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/18 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2506ページ
バリエーション一覧
EA913AE-11 500ml コケ取り剤スプレー(希釈タイプ)
EA913AE-12 500ml コケ取り剤(濃縮タイプ)
EA913AE-13 2.0L コケ取り剤(濃縮タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 上:商品散布前\n下:商品散布30日後
  • 上:商品散布前\n下:商品散布30日後

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top