品番 : EA913AE-13
品名 : 2.0L コケ取り剤(濃縮タイプ)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 容量 | 2.0L |
|---|---|---|---|
| 成分 | グレープフルーツ種子抽出物(GSE) | 対象物 | コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類、 |
| 効果発現まで | 数時間~2日 | 散布面積 | 約240㎡ |
| 希釈例 | コケそうじ濃縮液50ml:水1L コケそうじ濃縮液100ml:水2L コケそうじ濃縮液500ml:水10L |
使用方法 | ・本品1に対して水20を加え、よくかき混ぜて20倍希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。 ・ハンドスプレーや噴霧器などを使い、希釈液をコケに向けてコケ全体が濡れる程度にたっぷりと散布します。 スプレー後は擦ったりせずそのまま放置します。 少なくとも半日は雨や水に当たらないようにしてください。 ・数時間から2日後にはコケが枯れ始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・希釈液は希釈したその日のうちに使い切ってください。 |
| 外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。 | |||
| コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 | |||
| 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 | |||
| コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 | |||
| 広場やビニールハウス等の広い範囲におすすめ。たっぷり使える濃縮液2L業務用タイプです。 | |||
| 濃縮タイプ | |||
| 非農耕地専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AE-11 500ml コケ取り剤スプレー(希釈タイプ) |
| EA913AE-12 500ml コケ取り剤(濃縮タイプ) |
| EA913AE-13 2.0L コケ取り剤(濃縮タイプ) |
