品番 : EA913AE-21
品名 : 500ml コケ取り剤スプレー(ゼニゴケ専用/希釈タイプ)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| 成分 | 乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) | 対象物 | ゼニゴケ専用 |
| 効果発現まで | 2~3日 | 散布面積 | 約3㎡(1本あたり) |
| 使用方法 | ・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。 |
||
| 外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。 | |||
| コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 | |||
| 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 | |||
| コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 | |||
| 駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。 |
|||
| 希釈タイプ | |||
| 非農耕地専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/27 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AE-21 500ml コケ取り剤スプレー(ゼニゴケ専用/希釈タイプ) |
| EA913AE-22 500ml コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ) |
| EA913AE-23 2.0L コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
