品番 : EA913AE-23
品名 : 2.0L コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ)
モデルチェンジ内容
25/02/17 ●パッケージ外観が変更しました。(No.56、57 1239)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 容量 | 2.0L |
|---|---|---|---|
| 成分 | 乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) | 対象物 | ゼニゴケ専用 |
| 効果発現まで | 2~3日 | 散布面積 | 約120㎡(約10倍希釈) |
| 使用方法 | ・本品1に対し水9を加え、よくかき混ぜて10倍の希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。 ・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷり散布し、そのまま放置します。 ・散布して2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。緑色が少なくなってきたら枯れ始めたしるしです。(変化が見られない場合は再度散布してください) ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後、自然に分解されていきます。 |
希釈例 | コケそうじゼニゴケ専用濃縮液100ml:水900ml コケそうじゼニゴケ専用濃縮液200ml:水1800ml コケそうじゼニゴケ専用濃縮液300ml:水2700ml コケそうじゼニゴケ専用濃縮液400ml:水3600ml コケそうじゼニゴケ専用濃縮液500ml:水4500ml |
| 外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。 | |||
| コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 | |||
| 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 | |||
| コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 | |||
| 濃縮タイプ | |||
| 非農耕地専用 | |||
| 駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/20 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AE-21 500ml コケ取り剤スプレー(ゼニゴケ専用/希釈タイプ) |
| EA913AE-22 500ml コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ) |
| EA913AE-23 2.0L コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
