品番 : EA913DA-17
品名 : 250x400mm/1.4x12mm 焼網(鉄)
仕様
サイズ(mm) | 250×400 | 材質 | 鉄(クロームメッキ) |
---|---|---|---|
目合 | 12mm(線径1.4mm) | 重量(g) | 320 |
バーベキュー用網 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/18 23:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2554ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA913DA-16 210x300mm/1.4x12mm 焼網(鉄) |
EA913DA-17 250x400mm/1.4x12mm 焼網(鉄) |
EA913DA-18 300x300mm/1.4x12mm 焼網(鉄) |
拡大