詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913DA-18

品名 : 300x300mm/1.4x12mm 焼網(鉄)

仕様

サイズ(mm) 300×300 材質 鉄(クロームメッキ)
目合 12mm(線径1.4mm) 重量(g) 290
バーベキュー用網
追加説明
カタログ価格

825 (税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2508ページ
バリエーション一覧
EA913DA-16 210x300mm/1.4x12mm 焼網(鉄)
EA913DA-17 250x400mm/1.4x12mm 焼網(鉄)
EA913DA-18 300x300mm/1.4x12mm 焼網(鉄)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top