品番 : EA913VA-23
品名 : 3.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 250×205×260 | 材質 | 側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 3.7 | 重量 | 700g |
| IH対応 | |||
| お湯が沸いたら笛の音でお知らせ。 | |||
| 広口なので、中まで洗えて衛生的。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/17 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VA-21 1.9L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-22 2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-23 3.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-24 5.0L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
