品番 : EA913VA-22
品名 : 2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 2.7L | 適正容量 | 約1.7L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 240(W)×195(D)×235(H)mm | 重量 | 591g |
| 耐熱温度 | 取っ手・つまみ:150℃ 笛部:180℃ |
材質 | 側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%) 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン |
| IH対応 | |||
| お湯が沸いたら笛の音でお知らせ。 | |||
| 広口なので、中まで洗えて衛生的。 | |||
| ※沸騰による吹きこぼれの危険防止のため、適正容量にてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VA-21 1.9L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-22 2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-23 3.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |
| EA913VA-24 5.0L ケトル(笛吹き/ステンレス製) |

