詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VA-31A

品名 : 1.6L ケトル(ステンレス製)

仕様

容量(L) 1.6 サイズ(W×D×H)mm 210×160×220
重量 508g 材質 ステンレス鋼
煮だしに最適な深型茶こしアミ付き
広口なので中までしっかり洗えて清潔的。
オール熱源対応。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA913VA-31A 1.6L ケトル(ステンレス製)
EA913VA-32A 3.0L ケトル(ステンレス製)
EA913VA-33A 5.0L ケトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top