品番 : EA913VA-33A
品名 : 5.0L ケトル(ステンレス製)
仕様
| 容量(L) | 5.0 | サイズ(W×D×H)mm | 280×230×300 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 930g | 材質 | ステンレス鋼 |
| 煮だしに最適な深型茶こしアミ付き | |||
| 広口なので中までしっかり洗えて清潔的。 | |||
| オール熱源対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VA-31A 1.6L ケトル(ステンレス製) |
| EA913VA-32A 3.0L ケトル(ステンレス製) |
| EA913VA-33A 5.0L ケトル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
