品番 : EA913VD-11
品名 : 1.5L ケトル(電磁調理器対応)
仕様
| 容量(L) | 1.5 | サイズ(W×H)mm | 210×200 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 570g | 材質 | 特殊ステンレス |
| 電磁調理器IH200V対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,120 円(税抜)/ 10,032 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VD-11 1.5L ケトル(電磁調理器対応) |
| EA913VD-12 2.0L ケトル(電磁調理器対応) |
| EA913VD-13 3.0L ケトル(電磁調理器対応) |
| EA913VD-14 5.0L ケトル(電磁調理器対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
