詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VD-13

品名 : 3.0L ケトル(電磁調理器対応)

仕様

容量(L) 3.0 サイズ(W×H)mm 265×240
重量 970g 材質 特殊ステンレス
電磁調理器IH200V対応
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA913VD-11 1.5L ケトル(電磁調理器対応)
EA913VD-12 2.0L ケトル(電磁調理器対応)
EA913VD-13 3.0L ケトル(電磁調理器対応)
EA913VD-14 5.0L ケトル(電磁調理器対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top