品番 : EA913VL-131
品名 : 5L ウォータータンク(抗菌)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-6949 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 容量 | 5L |
| サイズ(W×D×H) | 240×130×260mm | ||
| 抗菌タイプ | |||
| 食品衛生法に適合しています。 | |||
| 別売のウォータータンク用スタンドEA913VL-140と合わせて使うと大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/04 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VL-131 5L ウォータータンク(抗菌) |
| EA913VL-132A 10L ウォータータンク |
| EA913VL-133A 20L ウォータータンク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913VL-140 : スタンド(ウォータータンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大
