品番 : EA913VL-133A
品名 : 20L ウォータータンク
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-2049 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 容量 | 20L |
| サイズ(W×D×H)mm | 400×190×365 | 耐熱温度 | 80℃ |
| 耐冷温度 | -20℃ | カラー | ホワイト |
| タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 | |||
| 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 | |||
| 取っ手付で持ち運びに便利です。 | |||
| 広口キャップで内部の洗浄がラクラク。 | |||
| 別売のウォータータンク用スタンドと合わせて使うと大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VL-131 5L ウォータータンク(抗菌) |
| EA913VL-132A 10L ウォータータンク |
| EA913VL-133A 20L ウォータータンク |
ウェブカタログ画像
拡大
