詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VL-132

品名 : 10L ウォータータンク(抗菌)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-1431
材質 ポリエチレン 容量 10L
サイズ(W×D×H) 355×145×295mm 広口部分の直径 内側:11.5㎝、外側:12.0㎝
抗菌タイプ
食品衛生法に適合しています。
別売のウォータータンク用スタンドEA913VL-140と合わせて使うと大変便利です。
追加説明
カタログ価格

3,310 (税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/17 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2513ページ

代替品

EA913VL-132A
  • 品番

    EA913VL-132A

  • コメント

    抗菌なしに仕様変更

バリエーション一覧
EA913VL-131 5L ウォータータンク(抗菌)
EA913VL-132 10L ウォータータンク(抗菌)
EA913VL-133 20L ウォータータンク(抗菌)
ウェブカタログ画像
  • ※コップは付属していません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top